曜日別特売

チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数4G CF31シリーズ

チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数4G CF31シリーズ - Igus(イグス)

UL 600V 産業機械の可動部に適しており耐ノイズ性にも非常に優れます(編組遮蔽率約90%)。耐油性です。

仕様●芯数:4G●導体断面積(MM2):1.5●最大仕上径(mm):10.5●ケーブルキャリア専用長寿命シールド付可動ケーブル●PVC外被●動力ケーブル●耐油性●難燃性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●コード番号:168-8168アズワン品番67-8731-09内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04562629CF31.15.04-100M
231,430
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする