曜日別特売

サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ

サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ - 三菱電機

開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。

仕様●極数:3●定格電流(A):7●内部回路:直列形●動作特性:中速形●保証については カタログHP をご参照ください。アズワン品番68-0318-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04650969CP30-BA 3P 1-M 7A A
7,590
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする