曜日別特売

サーモスタットシャワ混合栓

サーモスタットシャワ混合栓 - カクダイ

シャワー混合栓です。

仕様●取付芯々:110~205ミリ●カートリッジ:104-003●切替部:104-004●節水・低水圧噴板付き個装:白箱重量:2899アズワン品番67-9134-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04596850173-070
33,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする