SUGICO(スギコ)
小判型オーバーフロー TO-232シリーズ
シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
仕様
●ネジの呼び径:G1-1/4●目皿仕様:小判型●目皿外径:118.6×55mm●適合パイプ外径:Φ32mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)/ニトリルゴム
アズワン品番
68-0508-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04685601
TO-232NP[
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください