曜日別特売

白ねじ込み継手 10Kフランジ

白ねじ込み継手 10Kフランジ - 東尾メック

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04791258シロ 10K FU 1/268-0651-07
1,910
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791267シロ 10K FU 368-0651-13
7,810
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791276シロ 10K FU 268-0651-11
4,980
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791285シロ 10K FU 1.1/268-0651-10
4,030
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791301シロ 10K FU 568-0651-15
13,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04791310シロ 10K FU 3/468-0651-08
2,070
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791319シロ 10K FU 2.1/268-0651-12
6,730
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791328シロ 10K FU 1.1/468-0651-09
3,620
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791337シロ 10K FU 468-0651-14
9,370
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする