曜日別特売

白ねじ込み継手 45°エルボ 45°Lシリーズ

白ねじ込み継手 45°エルボ 45°Lシリーズ - 東尾メック

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0473821645°L 1/468-0651-19
900
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
0473822545°L 1/268-0651-21
780
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
0473824145°L 268-0651-26
3,410
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
0473825045°L 168-0651-23
1,120
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
0473825945°L 3/868-0651-20
900
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
0473826845°L 1.1/268-0651-25
2,290
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
0473827745°L 1.1/468-0651-24
1,730
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
0473828645°L 3/468-0651-22
830
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする