白ねじ込み継手 エルボ

白ねじ込み継手 エルボ - 東尾メック

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04791730シロ L 3/868-0652-49
540
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791739シロ L 168-0652-52
660
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791748シロ L 1/268-0652-50
270
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791757シロ L 1.1/268-0652-54
1,410
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791766シロ L 1/868-0652-47
540
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791775シロ L 1.1/468-0652-53
1,180
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791791シロ L 268-0652-55
2,070
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791800シロ L 1/468-0652-48
540
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791809シロ L 3/468-0652-51
380
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする