曜日別特売

白ねじ込み継手 キャップ

白ねじ込み継手 キャップ - 東尾メック

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04791565シロ CA 3/468-0652-34
750
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791581シロ CA 268-0652-38
2,090
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791590シロ CA 1.1/468-0652-36
1,350
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791599シロ CA 3/868-0652-32
740
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791608シロ CA 1.1/268-0652-37
1,560
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791617シロ CA 1/468-0652-31
740
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791626シロ CA 168-0652-35
940
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791635シロ CA 1/268-0652-33
660
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする