曜日別特売

白ねじ込み継手 クロス

白ねじ込み継手 クロス - 東尾メック

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04791651シロ CR 3/868-0652-39
2,420
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791660シロ CR 168-0652-43
3,410
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791669シロ CR 268-0652-46
7,780
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791678シロ CR 1.1/468-0652-44
5,320
4,788
5,267(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791687シロ CR 1/468-0652-40
2,420
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791696シロ CR 1.1/268-0652-45
6,850
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791705シロ CR 3/468-0652-42
2,160
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791721シロ CR 1/268-0652-41
2,090
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする