白ねじ込み継手 ストリートエルボ

白ねじ込み継手 ストリートエルボ - 東尾メック

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04792177シロ SL 3/868-0653-58
810
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792186シロ SL 1/268-0653-59
670
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792195シロ SL 168-0653-61
1,180
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792211シロ SL 268-0653-64
3,520
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792229シロ SL 1/468-0653-57
810
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792238シロ SL 1.1/268-0653-63
2,430
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792247シロ SL 3/468-0653-60
730
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792256シロ SL 1.1/468-0653-62
1,830
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792265シロ SL 1/868-0653-56
810
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792220シロ SL 368-0653-65
10,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする