白ねじ込み継手 ソケット

白ねじ込み継手 ソケット - 東尾メック

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04792098シロ S 3/468-0653-51
490
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792107シロ S 1/468-0653-48
540
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792116シロ S 168-0653-52
680
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792125シロ S 1.1/468-0653-53
960
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792141シロ S 1/268-0653-50
410
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792150シロ S 1.1/268-0653-54
1,210
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792159シロ S 268-0653-55
1,830
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792168シロ S 3/868-0653-49
540
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする