曜日別特売

白ねじ込み継手 チーズ

白ねじ込み継手 チーズ - 東尾メック

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04792281シロ T 268-0653-74
3,130
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792290シロ T 3/468-0653-70
600
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792299シロ T 1/868-0653-67
810
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792308シロ T 1/268-0653-69
500
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792317シロ T 3/868-0653-66
810
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792326シロ T 168-0653-71
960
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792335シロ T 1/468-0653-68
810
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
04792351シロ T 1.1/468-0653-72
1,640
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792360シロ T 1.1/268-0653-73
2,020
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする