白ねじ込み継手 バンド付き径違いソケット BRSシリーズ

白ねじ込み継手 バンド付き径違いソケット BRSシリーズ - 東尾メック

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04738426BRS 2.1/2 x 3/468-0651-56
6,010
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738435BRS 3 x 168-0651-61
8,970
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738451BRS 4 x 368-0651-67
11,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738460BRS 2.1/2 x 1.1/268-0651-59
4,520
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738469BRS 3 x 268-0651-62
6,990
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738478BRS 3 x 2.1/268-0651-63
6,990
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738487BRS 4 x 1.1/268-0651-64
14,690
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738496BRS 2.1/2 x 268-0651-60
4,520
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738505BRS 2.1/2 x 1.1/468-0651-58
6,010
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738521BRS 4 x 268-0651-65
14,690
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738530BRS 2.1/2 x 168-0651-57
6,010
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738539BRS 4 x 2.1/268-0651-66
11,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする