曜日別特売

白ねじ込み継手 バンド付き径違いチーズ BRTシリーズ

白ねじ込み継手 バンド付き径違いチーズ BRTシリーズ - 東尾メック

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス

内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04738557BRT 4 x 1.1/468-0651-83
31,320
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738575BRT 4 x 1.1/268-0651-84
31,320
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738591BRT 2.1/2 x 168-0651-70
13,340
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738600BRT 3 x 1.1/468-0651-77
18,370
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738609BRT 4 x 268-0651-85
31,320
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738627BRT 3 x 168-0651-76
18,370
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738636BRT 3 x 3/468-0651-75
18,370
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738645BRT 2.1/2 x 1.1/468-0651-71
13,340
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738661BRT 2.1/2 x 268-0651-73
10,080
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738670BRT 3 x 2.1/268-0651-80
13,930
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738679BRT 2.1/2 x 1.1/268-0651-72
10,080
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738688BRT 3 x 268-0651-79
13,930
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738697BRT 2.1/2 x 3/468-0651-69
13,340
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738706BRT 3 x 1.1/268-0651-78
18,370
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738715BRT 4 x 368-0651-87
23,880
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738731BRT 4 x 2.1/268-0651-86
23,880
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738740BRT 4 x 3/468-0651-82
31,320
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738548BRT 2.1/2 x 1/268-0651-68
13,340
取扱い終了
返品不可
04738566BRT 3 x 1/268-0651-74
18,370
取扱い終了
返品不可
04738618BRT 4 x 1/268-0651-81
31,320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする