曜日別特売

白ねじ込み継手 ブッシング BUシリーズ

白ねじ込み継手 ブッシング BUシリーズ - 東尾メック

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス

内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04738749BU 1.1/4 x 168-0652-09
1,440
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738758BU 1/2 x 3/868-0651-97
640
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738767BU 3 x 2.1/268-0652-26
5,610
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738776BU 2.1/2 x 1.1/268-0652-20
4,110
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738785BU 1.1/4 x 3/468-0652-08
1,440
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738801BU 1.1/2 x 1.1/468-0652-13
1,730
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738819BU 1.1/4 x 1/268-0652-07
1,860
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738837BU 1 x 1/468-0652-06
1,060
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738846BU 1.1/2 x 3/468-0652-11
2,240
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738855BU 3/4 x 1/468-0652-02
800
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738871BU 3/8 x 1/468-0651-96
720
648
713(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738880BU 4 x 2.1/268-0652-29
10,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738889BU 4 x 268-0652-28
13,890
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738898BU 1 x 3/468-0652-05
830
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738907BU 3 x 268-0652-25
5,610
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738916BU 2.1/2 x 268-0652-21
4,110
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738925BU 1 x 1/268-0652-04
830
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738941BU 1 x 3/868-0652-03
1,060
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738950BU 2 x 1.1/468-0652-17
2,390
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738959BU 2 x 1/268-0652-14
3,060
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738968BU 3/4 x 3/868-0651-99
610
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738977BU 1/4 x 1/868-0651-94
720
648
713(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738986BU 2 x 3/468-0652-15
3,060
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738995BU 1.1/2 x 168-0652-12
1,730
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739011BU 1.1/2 x 1/268-0652-10
2,240
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739029BU 3/8 x 1/868-0651-95
720
648
713(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739038BU 2 x 1.1/268-0652-18
2,390
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739056BU 3 x 3/468-0652-23
7,440
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
04739065BU 3/4 x 1/268-0652-01
610
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739081BU 4 x 368-0652-30
10,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739090BU 1/2 x 1/468-0651-98
640
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
04738810BU 2.1/2 x 1.1/468-0652-19
4,940
取扱い終了
返品不可
04738828BU 3x 1.1/468-0652-24
7,440
取扱い終了
返品不可
04739020BU 3 x 1/268-0652-22
7,440
取扱い終了
返品不可
04739047BU 4 x 1/268-0652-27
13,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする