曜日別特売

白ねじ込み継手 プラグ

白ねじ込み継手 プラグ - 東尾メック

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04791976シロ P 1.1/268-0652-79
960
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
04791985シロ P 1.1/468-0652-78
790
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792001シロ P 1/868-0652-72
390
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792010シロ P 1/468-0652-73
390
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792019シロ P 1/268-0652-75
350
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792028シロ P 168-0652-77
520
468
515(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792037シロ P 468-0652-83
6,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792046シロ P 3/468-0652-76
440
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792055シロ P 268-0652-80
1,400
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792071シロ P 368-0652-82
3,680
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792080シロ P 2.1/268-0652-81
2,410
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792089シロ P 3/868-0652-74
390
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする