白ねじ込み継手 ユニオン

白ねじ込み継手 ユニオン - 東尾メック

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04792369シロ U 1/268-0653-77
1,490
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792378シロ U 1.1/468-0653-80
3,500
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792387シロ U 168-0653-79
2,440
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792396シロ U 2.1/268-0653-83
15,050
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792405シロ U 3/868-0653-75
1,830
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792421シロ U 1.1/268-0653-81
4,650
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792430シロ U 3/468-0653-78
1,810
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792439シロ U 1/468-0653-76
1,830
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792448シロ U 368-0653-84
19,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
04792457シロ U 268-0653-82
6,900
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする