曜日別特売

白ねじ込み継手 径違いエルボ RLシリーズ

白ねじ込み継手 径違いエルボ RLシリーズ - 東尾メック

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス

内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04739099RL 3/4 x 1/268-0652-88
580
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739108RL 3/4 x 3/868-0652-87
580
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739126RL 1.1/2 x 1.1/468-0652-99
2,350
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739135RL 3/8 x 1/468-0652-84
960
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739151RL 1 x 3/868-0652-90
1,330
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739160RL 1/2 x 3/868-0652-85
830
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739169RL 2 x 1.1/268-0653-05
3,830
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739178RL 1 x 3/468-0652-92
1,020
918
1,010(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739196RL 1 x 1/268-0652-91
1,020
918
1,010(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739205RL 1/2 x 1/468-0652-86
830
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739230RL 3/4 x 1/468-0652-89
1,020
918
1,010(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739239RL 2 x 168-0653-03
4,940
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739248RL 2 x 3/468-0653-02
4,940
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739257RL 2 x 1.1/468-0653-04
3,830
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739266RL 1.1/4 x 168-0652-95
1,960
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739275RL 1.1/2 x 3/468-0652-97
3,020
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739291RL 1.1/2 x 168-0652-98
2,350
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739300RL 1.1/4 x 3/468-0652-94
1,960
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739117RL 2 x 1/268-0653-01
4,940
取扱い終了
返品不可
04739187RL 1.1/2 x 1/268-0652-96
3,020
取扱い終了
返品不可
04739221RL 1.1/4 x 1/268-0652-93
2,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする