曜日別特売

白ねじ込み継手 径違いソケット RSシリーズ

白ねじ込み継手 径違いソケット RSシリーズ - 東尾メック

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス

内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04739309RS 3/4 x 3/868-0653-09
740
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739318RS 1/2 x 3/868-0653-07
710
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
04739327RS 1.1/4 x 1/268-0653-15
1,660
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739336RS 3/4 x 1/468-0653-11
900
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
04739345RS 2 x 1.1/468-0653-25
2,410
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
04739361RS 1.1/4 x 3/468-0653-16
1,320
1,188
1,307(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739370RS 1 x 1/268-0653-13
870
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739379RS 1.1/2 x 168-0653-20
1,710
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
04739388RS 2 x 168-0653-24
3,020
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739397RS 1.1/2 x 1/268-0653-18
2,210
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739406RS 1.1/2 x 1.1/468-0653-21
1,710
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739415RS 1/2 x 1/468-0653-08
710
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
04739431RS 1.1/4 x 168-0653-17
1,320
1,188
1,307(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739440RS 2 x 3/468-0653-23
3,020
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739449RS 1 x 3/468-0653-14
870
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
04739458RS 3/8 x 1/468-0653-06
820
738
812(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739467RS 2 x 1/268-0653-22
3,020
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
04739476RS 3/4 x 1/268-0653-10
740
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
04739485RS 1 x 3/868-0653-12
1,150
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739501RS 2 x 1.1/268-0653-26
2,410
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
04739510RS 1.1/2 x 3/468-0653-19
2,210
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする