フジホーム
2段型 四点杖 WBシリーズ
立ち座りの動作がとても楽にできる四点杖です。両手でグリップを握ることで腰、膝への負担が軽減されます。
仕様
●材質:グリップ/ポリウレタン、シャフト/アルミニウム、脚部/アルミニウム、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム●全長:約77.0~89.5cm(6段階調節・2.5cmピッチ)●脚部サイズ:幅16.0×奥行22.0×高さ8.0cm●適合身長:約148~174cm●重量:約670g●シャフト先端部径:Φ16mm
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04686897
WB3557
68-0512-86
¥
11,000
¥
9,898
非課税商品
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04686906
WB3558
68-0512-87
¥
12,000
¥
10,980
非課税商品
¥
10,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください