フジホーム
ベーシック 伸縮 WBシリーズ
リーズナブルなステッキ、多種多様なカラー、木製ステッキで手に馴染みやすくステッキを初めて使う方に適しています。
仕様
●材質:グリップ/天然木(楓材)、ストラップ/ポリプロピレン、シャフト/アルミニウム、先ゴム/合成ゴム●全長:約73.0~95.5cm伸縮・10段階調節(2.5cmピッチ)●適合身長:約140~185cm●重量:320g●シャフト先端部径:Φ19mm
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04686845
WB3938
68-0512-79
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04686861
WB3719
68-0512-81
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04686870
WB3720
68-0512-80
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください