曜日別特売

ベーシック 折畳 WBシリーズ

ベーシック 折畳 WBシリーズ - フジホームベーシック 折畳 WBシリーズ - フジホーム

リーズナブルなステッキ、多種多様なカラー、木製ステッキで手に馴染みやすくステッキを初めて使う方に適しています。

仕様●材質:グリップ/天然木(楓材)、ストラップ/ポリプロピレン、シャフト/アルミニウム、先ゴム/合成ゴム●全長:約79.0~89.0cm伸縮・5段階調節(2.5cmピッチ)●適合身長:約152~172cm●重量:330g●シャフト先端部径:Φ19mm内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04686879WB372468-0512-82
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
04686888WB372868-0512-83
5,100
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする