クレセル
温湿度計 日本製 CRシリーズ
背面に壁掛け用の穴があります。
仕様
●本体:Φ220×30mm●重量:220g●本体使用温度:-30~50℃●測定温度範囲:-30~50℃●精度(温度) :±2℃(10~40℃)●目盛(温度):2℃●測定湿度範囲:0~100%●精度(湿度) :±5%(35~85%, 20~25℃)●目盛(湿度):5%●電源:不要
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04689295
CR-223B
68-0516-91
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04689311
CR-223W
68-0516-92
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください