12.5cm 深菜皿 TKE-125シリーズ

12.5cm 深菜皿 TKE-125シリーズ - スリーライン12.5cm 深菜皿 TKE-125シリーズ - スリーライン12.5cm 深菜皿 TKE-125シリーズ - スリーライン
仕様●サイズ(mm):125×27●材質:強化磁器・磁器●耐熱温度:700℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用可●▼電子レンジ:使用可●▼磁器製品は、オーブンでは使用できません。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:160cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04703478TKE-125SV1ケース(120個)68-0577-88
163,200
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
04703487TKE-125AO1ケース(120個)68-0578-33
163,200
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
04703496TKE-125AO1袋(10個)68-0549-34
13,600
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
04703505TKE-125SV1袋(10個)68-0548-89
13,600
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする