スリーライン
23cm スープボール アイボリー ELー704IVシリーズ
ホワイトカラーのシンプルな形は、和・洋・中・エスニックと使いやすさがたいへん魅力です。
仕様
●色:アイボリー●サイズ(mm):230×41●材質:強化磁器・磁器●耐熱温度:700℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用可●▼電子レンジ:使用可●▼磁器製品は、オーブンでは使用できません。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:700cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04789727
EL-704IV
1ケース(40個)
68-0575-01
¥
102,800
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04789736
EL-704IV
1袋(5個)
68-0546-02
¥
14,150
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください