スリーライン
オーバルプレート 小 ビジュー M-193UNAシリーズ
メニューに応じて、お好みに応じて…。いろいろと自在に組み合わせて料理を楽しく彩ります。
仕様
●色:ビジュー●サイズ(mm):171×121×26●材質:メラミン樹脂●容量:170cc●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04699068
M-193UNA
1袋(10個)
68-0534-92
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04699077
M-193UNA
1ケース(120個)
68-0563-96
¥
192,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください