スープボール 身 マスタード M21104MASシリーズ

スープボール 身 マスタード M21104MASシリーズ - スリーラインスープボール 身 マスタード M21104MASシリーズ - スリーラインスープボール 身 マスタード M21104MASシリーズ - スリーライン

鮮やかな辛子色の生地で、メニュー映えする無地食器シリーズです。カレーなどの着色が目立ちにくいのも特徴です。ベースは砂目状に粒子を混ぜています。

仕様●サイズ(mm):104×71●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●蓋をした時の組み高さ(mm):94●容量:270cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04698770M21104MAS1ケース(120個)68-0563-55
96,000
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
04698779M21104MAS1袋(10個)68-0534-51
8,000
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする