曜日別特売

ブラック こわけプレート4 TFP-04BKシリーズ

ブラック こわけプレート4 TFP-04BKシリーズ - スリーライン

ビュッフェプレートして、弁当箱の中子としても活躍します。カバー対応で使い勝手もよく便利です。PPカバー(YS-204F/203頁)に対応します。プレート、デザートカップともにスタッキング性に優れた形状。角デザートカップはこわけプレート9に対応し、バイキングにも最適です。8.5寸旬彩弁当(THP-08/236頁)に対応します。こわけプレート4は小鉢をセットしてもお使いいただけます。

仕様●色:ブラック●サイズ(mm):234×234×34●材質:超耐熱ABS樹脂●耐熱温度:110℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼超耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、消毒保管庫の熱風吹き出し口付近に置くと変形を起こします。表面は柔らかくキズがつきますので、硬いものでこすり洗いしないでください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●対応カバー:中子用カバー クリアー(品番YS-204F)●皿カバー・蓋を被せた時の高さ(mm):49●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04702410TFP-04BK1袋(10個)68-0543-82
25,500
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
04702419TFP-04BK1ケース(60個)68-0572-81
153,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする