曜日別特売

煮物碗 身

煮物碗 身 - スリーライン煮物碗 身 - スリーライン煮物碗 身 - スリーライン煮物碗 身 - スリーライン煮物碗 身 - スリーライン

ニュークックチルシステムに最適「耐熱・耐変色性メラミン」

仕様●色:福結●サイズ(mm):136×47●材質:メラミン樹脂●蓋をした時の組み高さ(mm):65●容量:190cc●収納数:ホテルパン/8個、シートパン/13個●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04695455M-427FOC1袋(10個)68-0521-28
14,300
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
04695471M-427FOC1ケース(120個)68-0550-32
171,600
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする