スリーライン
松花堂弁当 身・蓋 大 黒 YS-202MBKシリーズ
和食ならではの楽しさが味わえる人気の松花堂弁当シリーズです。サイズも豊富に揃いました。
仕様
●色:黒●サイズ(mm):330×270×63●材質:ABS樹脂●耐熱温度:80℃●食器洗浄機:使用不可●消毒保管庫:使用不可●留意点●▼一般ABS樹脂は耐熱温度が低いため、食器洗浄機、消毒保管庫の使用はできません。●▼表面は柔らかくキズがつきますので、硬いものでこすり洗いしないでください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04700827
YS-202MBK
1袋(10個)
68-0542-89
¥
56,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04700836
YS-202MBK
1ケース(20個)
68-0571-93
¥
112,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください