曜日別特売

千寿丼 小 TFD-135シリーズ

千寿丼 小 TFD-135シリーズ - スリーライン千寿丼 小 TFD-135シリーズ - スリーライン千寿丼 小 TFD-135シリーズ - スリーライン千寿丼 小 TFD-135シリーズ - スリーライン千寿丼 小 TFD-135シリーズ - スリーライン千寿丼 小 TFD-135シリーズ - スリーライン

陶器の風合いを持つ漆器の丼です。麺丼として、種丼として多彩にご利用いただけます。食器洗浄機・消毒保管庫の使用が可能です。※変形、塗装剥離、キズ防止の注意事項です。研磨粒子なしのスポンジを使用してください。研磨粒子入りスポンジは使用しないでください。洗浄後は良く乾燥してください。衝撃を与えると破損したり、塗装が剥離します。電子レンジは使用しないでください。熱風の吹き出し口付近に収納しないでください。機器の設定は85℃以下30分程度保持としてください。収納したまま再加熱乾燥はしないでください。

注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04702060TFD-135SA1袋(60個)68-0543-64
140,400
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
04702069TFD-135TK1袋(10個)68-0543-70
21,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
04702078TFD-135TW1袋(10個)68-0543-71
25,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
04702087TFD-135TK1ケース(60個)68-0572-69
131,400
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
04702096TFD-135TW1ケース(60個)68-0572-70
151,200
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする