曜日別特売

千寿丼 大 TFD-140シリーズ

千寿丼 大 TFD-140シリーズ - スリーライン千寿丼 大 TFD-140シリーズ - スリーライン千寿丼 大 TFD-140シリーズ - スリーライン千寿丼 大 TFD-140シリーズ - スリーライン千寿丼 大 TFD-140シリーズ - スリーライン千寿丼 大 TFD-140シリーズ - スリーライン

陶器の風合いを持つ漆器の丼です。麺丼として、種丼として多彩にご利用いただけます。食器洗浄機・消毒保管庫の使用が可能です。※変形、塗装剥離、キズ防止の注意事項です。研磨粒子なしのスポンジを使用してください。研磨粒子入りスポンジは使用しないでください。洗浄後は良く乾燥してください。衝撃を与えると破損したり、塗装が剥離します。電子レンジは使用しないでください。熱風の吹き出し口付近に収納しないでください。機器の設定は85℃以下30分程度保持としてください。収納したまま再加熱乾燥はしないでください。

注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04702166TFD-140SA1袋(10個)68-0543-66
28,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
04702175TFD-140TK1袋(10個)68-0543-74
26,700
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
04702191TFD-140TW1袋(10個)68-0543-75
30,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
04702200TFD-140TW1ケース(60個)68-0572-74
180,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
04702209TFD-140SA1ケース(60個)68-0572-65
171,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
04702218TFD-140TK1ケース(60個)68-0572-73
160,200
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする