曜日別特売

盆 溜色 425×305×22mm YS-301TMシリーズ

盆 溜色 425×305×22mm YS-301TMシリーズ - スリーライン盆 溜色 425×305×22mm YS-301TMシリーズ - スリーライン

伝統的な漆塗りの風合いを持つ丈夫な樹脂製のお盆です。バリエーション豊かな形状としっとりとした光沢で食膳に趣を添えます。消毒保管庫の設定温度・設定時間は、85℃以下30分程度保持としてください。高温下での収納は変形を起こすことがありますので荷重をかけないでください。お盆をお互い違いに重ねる井桁積みや伏せてずらす保管方法はしないでください。

仕様●色:溜色●サイズ(mm):425×305×22●材質:ABS樹脂●耐熱温度:80℃●食器洗浄機:使用不可●消毒保管庫:使用不可●留意点●▼一般ABS樹脂は耐熱温度が低いため、食器洗浄機、消毒保管庫の使用はできません。●▼表面は柔らかくキズがつきますので、硬いものでこすり洗いしないでください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04703207YS-301TM1ケース(40個)68-0576-56
153,600
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
04703216YS-301TM1袋(10個)68-0547-57
38,400
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする