曜日別特売

クラフトルーペ 1.6倍&2.0倍

クラフトルーペ 1.6倍&2.0倍 - Clover(クロバー)クラフトルーペ 1.6倍&2.0倍 - Clover(クロバー)クラフトルーペ 1.6倍&2.0倍 - Clover(クロバー)クラフトルーペ 1.6倍&2.0倍 - Clover(クロバー)クラフトルーペ 1.6倍&2.0倍 - Clover(クロバー)クラフトルーペ 1.6倍&2.0倍 - Clover(クロバー)クラフトルーペ 1.6倍&2.0倍 - Clover(クロバー)クラフトルーペ 1.6倍&2.0倍 - Clover(クロバー)

めがねタイプの拡大鏡です。交換可能なレンズ2枚(1.6倍と2倍)がセットされているので、見るものに合わせて使い分けることができます。めがねの上からでもかけられます。一時的にレンズを跳ね上げて裸眼で見ることもできて便利。フレームは軽量でソフトな質感のポリアミド樹脂「TR-90」を使用。レンズは傷がつきにくいハードコート加工で、ブルーライト25%、UV99%カット(ISO 12312-1:2022に基づき算出)、収納ケースが付いています。

仕様●箱サイズ:65×125×20mm●本体サイズ・レンズのサイズ:約幅135×縦38mm●フレームのサイズ:約幅144×奥行175mm●素材:レンズ/アクリル、フレーム/ポリアミド(TR-90)・ポリアセタール、交換レンズ保管袋/ポリエステル100%、めがね拭クロス/ポリエステル70%・ナイロン30%、収納ケース/〔表生地〕ナイロン100%・〔内生地〕ポリエステル100%、ファスナー引手/亜鉛合金(ニッケルメッキ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
046220075733567-9225-56
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
046220165733667-9225-57
13,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする