曜日別特売

エリックカール ホスピタルポーチ ST-CNECシリーズ

エリックカール ホスピタルポーチ ST-CNECシリーズ - セントレディスエリックカール ホスピタルポーチ ST-CNECシリーズ - セントレディスエリックカール ホスピタルポーチ ST-CNECシリーズ - セントレディスエリックカール ホスピタルポーチ ST-CNECシリーズ - セントレディスエリックカール ホスピタルポーチ ST-CNECシリーズ - セントレディスエリックカール ホスピタルポーチ ST-CNECシリーズ - セントレディスエリックカール ホスピタルポーチ ST-CNECシリーズ - セントレディスエリックカール ホスピタルポーチ ST-CNECシリーズ - セントレディス

通院時に大活躍する多収納ポーチ。オープンポケットにはお薬手帳や母子(親子)手帳、ペット手帳、通帳、メモ帳などを収納する事ができ、大サイズにはペンを差す事も出来ます。家族分の診察カードがスッキリ見やすく収納できるカードポケット付き。お薬やお金、鍵など大事なものを収納できるファスナー付きのメッシュポケットは中身が一目でわかって便利。お薬の処方箋や診察予約券などの用紙も入るL型ポケット付き。表側には病院の整理券などが入る小ポケット付き。取り外し可能なショルダー紐付き、調節可能です。

仕様●サイズ●▼本体(約):W 22.5 ×D 2.5 ×H 15.5cm●▼見開きサイズ(約):W 32.5 ×D 1×H 22.5cm●▼紐の長さ(約):75~137cm●重量●▼本体(約):143g●▼紐(約):12g●▼計(約):155g●材質:ポリエステル100%●仕様:ショルダー紐付き、カードポケット ×12、L型ポケット×1、ファスナーメッシュポケット×1、オープンポケット大・中・小 ×各1、表ポケット ×2●(TM) & (C) 2023 Penguin Random House LLC. All right reserved.内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04590051ST-CNEC000267-8950-28
3,000
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
04590060ST-CNEC000167-8950-27
3,000
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする