曜日別特売

ラウンドポーチ 6個セット T-RPシリーズ

ラウンドポーチ 6個セット T-RPシリーズ - Lazosラウンドポーチ 6個セット T-RPシリーズ - Lazosラウンドポーチ 6個セット T-RPシリーズ - Lazosラウンドポーチ 6個セット T-RPシリーズ - Lazosラウンドポーチ 6個セット T-RPシリーズ - Lazos

ファスナー式の大きな開閉口、小物類をそれぞれ分けて収納可能な内ポケット付き、持ち運びに便利なハンドル付き

仕様●サイズ:(L)25×(H)15×(W)10.5cm●内ポケット:3つ●重量:約132g内容量1ケース(6個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04648458T-RP-BB67-9358-93
10,200
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
04648467T-RP-BW67-9358-92
10,200
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする