フリーアームセンサー電球色レンズ

フリーアームセンサー電球色レンズ - ムサシ

暖かい光になる。センサーライト用電球色レンズ。

仕様●適合機種:12W×1灯 フリーアーム式LEDセンサーライト(LED-AC1012)、12W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト(LED-AC2024)、14W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト(LED-AC2028)、12W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト(LED-AC3036)、14W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト(LED-AC3042)●梱包品:センサーライト用電球色レンズ×1アズワン品番67-9141-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04597069SP-12
560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする