木製移動式カウンター キャスター付 61-809-53シリーズ

木製移動式カウンター キャスター付 61-809-53シリーズ アズワン 木製移動式カウンター キャスター付 61-809-53シリーズ アズワン 木製移動式カウンター キャスター付 61-809-53シリーズ アズワン 木製移動式カウンター キャスター付 61-809-53シリーズ アズワン 木製移動式カウンター キャスター付 61-809-53シリーズ アズワン

レイアウトに合わせて場所移動が簡単にできます。 、客面からキャスターが見えない仕様です。棚は3.2cm間隔で10ヶ所に取り付けできます。

仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:幅90×奥行45×高さ92cm、収納部内寸/上部幅86×奥行45×高さ16cm、下部/幅86×奥行45×高さ62cm、天板・棚/20mm厚●重量:18kg●耐荷重:全体/20kg(15kg/段)●可動棚×1枚付き●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●樹脂製双輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●※錠は付いていません。 内容量1台
注意
●※錠は付いていません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04797086 61-809-53-1 68-0987-34
94,500
94,400
103,840 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
04797095 61-809-53-2 68-0987-35
94,500
94,400
103,840 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
04797111 61-809-53-3 68-0987-36
96,400
96,300
105,930 (税込)
欠品中

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする