ベスポジBPZ Tベース1000 BPZ-500シリーズ

ベスポジBPZ Tベース1000 BPZ-500シリーズ - DIPPERホクメイベスポジBPZ Tベース1000 BPZ-500シリーズ - DIPPERホクメイ

ベスポジBPZ基本セットとウェーブ型手すりのセットです。

仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04764071BPZ-500-7368-0811-73
70,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04764080BPZ-500-7268-0811-72
69,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04764089BPZ-500-6368-0811-71
70,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04764098BPZ-500-5268-0811-68
67,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04764107BPZ-500-5368-0811-69
68,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04764116BPZ-500-6268-0811-70
69,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする