防水・防ダニ・透湿・ストレッチの機能をあわせ持ったボックスシーツ仕様のマットレスプロテクターです。水蒸気は通すのに汗、血液等の液体は通しませんので、蒸れを軽減できます。裏面の加工はわずか0.02mmなので、ゴワつかず、マットレスのクッション性を邪魔することなく、しっかりとマットレスを保護します。裏面のTPUラミネート加工により、50回洗濯してもダニ通過率0%という公的検査機関の試験結果が出ております。60℃を上限に、洗濯機と乾燥機にも対応しております。