Lazos
PD対応 20000mAh モバイルバッテリー 3個セット L-20Mシリーズ
3台同時充電可能、パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
仕様
●サイズ:約140.5×68.9×27.5mm●本体充電時間:約6~10時間●付属品:TypeC-TypeCケーブル●認証:CE/FCC/PSE●大容量:20,000mAh
内容量
1ケース(3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04648361
L-20M-B2
67-9358-82
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
04648370
L-20M-W2
67-9358-81
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください