曜日別特売

耐熱シリンダΦ16mmストローク200mm CA03R-16-NDF-200シリーズ

耐熱シリンダΦ16mmストローク200mm CA03R-16-NDF-200シリーズ - New-Era(ニューエラー)耐熱シリンダΦ16mmストローク200mm CA03R-16-NDF-200シリーズ - New-Era(ニューエラー)

耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04810271CA03R-16-NDF-200●適合シリンダ径(mm):16●使用温度範囲:0~150℃●コード番号:232-993568-1100-19
7,090
6,998
7,698(税込)
63日以内出荷
返品不可
04810280CA03R-16-NDF-200-P●適合シリンダ径(mm):16●使用温度範囲:0~150℃●コード番号:233-301368-1100-21
7,230
7,198
7,918(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする