曜日別特売

耐熱シリンダΦ16mmストローク20mm CA03R-16-NDF-20シリーズ

耐熱シリンダΦ16mmストローク20mm CA03R-16-NDF-20シリーズ - New-Era(ニューエラー)耐熱シリンダΦ16mmストローク20mm CA03R-16-NDF-20シリーズ - New-Era(ニューエラー)

耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04810246CA03R-16-NDF-20●適合シリンダ径(mm):16●使用温度範囲:0~150℃●コード番号:233-309168-1100-18
5,090
4,998
5,498(税込)
63日以内出荷
返品不可
04810255CA03R-16-NDF-20-M●適合シリンダ径(mm):16●使用温度範囲:0~150℃●コード番号:233-304268-1100-22
5,560
5,498
6,048(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする