New-Era(ニューエラー)
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク65MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-6-ND-65シリーズ
標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様
●ストローク(mm):65●チューブ内径(Φ):6●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-4260
アズワン品番
68-1105-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04812590
CA03R-6-ND-65
¥
3,130
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください