ディスプレイフレーム セキュリティ

ディスプレイフレーム セキュリティ - デュラブルディスプレイフレーム セキュリティ - デュラブルディスプレイフレーム セキュリティ - デュラブルディスプレイフレーム セキュリティ - デュラブル

ディスプレイフレーム セキュリティは、簡単かつ効果的な情報掲示を可能にします。弱粘着性で壁に貼り付け、マグネットで掲示物をしっかりと固定できるので、情報の効果的な伝達をサポートします。病院、待合室、オフィスなど、さまざまな場所で利用できます。フレームを壁から取り外し、別の場所での貼り直しも可能です。

仕様●サイズ:A4●外寸:324×238mm●内寸:290×200mm●重量:162g●材質:ポリエステル、マグネット、粘着剤、紙●カラー:レッド&ホワイトアズワン品番67-9283-45内容量1組(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
046317554944132
4,600
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする