天牛(富士手袋工業)
PUトンクレ
指先と手の平部分を豚革(バックスキン)で補強しています。
甲部は通気性の良いポリエステル生地を使用しています。
用途
一般土木、建築、農業、園芸、運送業、水道設備工事、山登り、キャンプなどにご使用下さい。
材質
手の平部:ポリウレタン、豚革(バックスキン)、手の甲部:ポリエステル
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04428360
029
M
21.5
8.5
19
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
04428378
029
L
22
9
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
04428396
029
LL
23
9.5
21
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください