曜日別特売
029 PUトンクレ 富士手袋工業(天牛) 04428396

029 PUトンクレ 富士手袋工業(天牛) 04428396
029 PUトンクレ 富士手袋工業(天牛) 04428396
029 PUトンクレ 富士手袋工業(天牛) 04428396
029 PUトンクレ 富士手袋工業(天牛) 04428396
029 PUトンクレ 富士手袋工業(天牛) 04428396
029 PUトンクレ 富士手袋工業(天牛) 04428396

PUトンクレ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)23
内容量1双注文コード04428396品番029
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

指先と手の平部分を豚革(バックスキン)で補強しています。
甲部は通気性の良いポリエステル生地を使用しています。

用途
一般土木、建築、農業、園芸、運送業、水道設備工事、山登り、キャンプなどにご使用下さい。
サイズ
LL
全長(cm)
23
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
手の平部:ポリウレタン、豚革(バックスキン)、手の甲部:ポリエステル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする