NICHIEI(日栄産業)
クロスボードグローブ
スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。防水インナー内臓。
材質
本体:ポリエステル100%、手の平:合成皮革
入数(双)
1
機能
防風性・耐久性・保温性・防水インナー
内容量
1双
全6種類を絞り込む
色
グレー
ブラック
サイズ
L/メンズ(25~26cm)
M/メンズ(23~24cm)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04430085
YK-13
ブラック
M/メンズ(23~24cm)
¥3,000
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04430101
YK-13
ブラック
L/メンズ(25~26cm)
¥3,000
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04430110
YK-13
グレー
M/メンズ(23~24cm)
¥3,000
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04430119
YK-13
グレー
L/メンズ(25~26cm)
¥3,000
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04430137
YK-14
ブラック
M/メンズ(23~24cm)
¥3,000
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04430155
YK-14
ブラック
L/メンズ(25~26cm)
¥3,000
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください