FITOK
6Dシリーズ継手 メスコネクター
寸法F(mm)
0.75(19.1in)
寸法E(mm)
0.19(4.8in)
寸法C(mm)
0.60(15.2in)
チューブ外径(Φmm)
T-Tube:0.25
寸法G(mm)
0.56(14.3in)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04427240
SS-CF-FL4-RG4
P-RG:0.25
1.48(37.6in)
0.51(12.9in)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04427258
SS-CF-FL4-RT4
P-RT:0.25
1.41(35.8in)
0.59(15.0in)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください