FACOM
FACOM(ファコム) エンジニアリング・ハンマー(330mm) | 200H40
安全性の高いヒッコリーハンドル
2つのスチール面と1つのウッド面
グラファイトハンドルリベットハンマー
幅(mm)
40
全長(mm)
330
規格
CEマーク、ISO 15601、NF E 71-016、NF ISO 15601
全高(mm)
108
材質(ヘッド)
鋼鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04425097
200H.40
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください